Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-57104 Herst.-Nr.: 64327EU EAN/GTIN: 5028252216807 |
| |
|
| | |
| Mit dem optischen Orbit-Trackball von Kensington navigieren Sie platzsparend mit mehr Komfort und Präzision. Seine optische Technologie ermöglicht die präzise Cursorsteuerung, die beiden Tasten entsprechen der herkömmlichen Mausbedienung.
Optische Tracking-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision Systemanforderungen: USB- Anschluss. Kompatibel mit Windows®7, Windows® XP, Windows Vista® und Mac OS® X. TrackballWorks™-Software kann heruntergeladen werden von: www.kensington.com Perfekt geformte, mittelgroße Kugel (40mm Durchmesser) ermöglicht außergewöhnliche Präzision Kompakte Form erfordert weniger Platz als bei Verwendung einer Maus Das Design ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet Plug & Play-Installation über zuverlässige USB-Kabelverbindung TrackballWorks™-Software zur Anpassung der zwei Tasten und Festlegung der Mauszeigergeschwindigkeit Kompatibel mit Windows® 8 Kompatibel mit PC und Mac® Systemanforderungen: USB- Anschluss. Kompatibel mit Windows®7, Windows® XP, Windows Vista® und Mac OS® X. TrackballWorks™-Software kann heruntergeladen werden von: www.kensington.com Weitere Informationen: | | weight: | 0.265 kg | height: | 0.074 m | width: | 0.157 m | depth: | 0.223 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 26,17* | € 33,84* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,41* | € 35,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,78* | € 36,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,36* | € 36,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,45* | € 36,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|