Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB-HUB 4-Port USB, silber, slim extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB-HUB 4-Port USB, silber, slim extern
DELOCK USB-HUB 4-Port USB, silber, slim extern
Artikel-Nr.:
     832-57801
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87445
EAN/GTIN:
     4043619874453
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit dem externen USB Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um 4 zusätzliche USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.025 m
width:
0.106 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,29*
€ 10,23*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 7,30*
€ 10,25*
€ 6,70*
ab € 7,57*
€ 10,64*
€ 4,99*
ab € 7,79*
€ 10,94*
5 Tage
153
€ 9,90*
ab € 8,57*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61833
ab € 28,53*
Zubehör
Delock
61898
ab € 26,23*
Zubehör
Delock
82748
ab € 9,62*
Zubehör
Delock
61762
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.