Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB3.0 Kabel A -> B St/St 2.00m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB3.0 Kabel A -> B St/St 2.00m blau
DELOCK USB3.0 Kabel A -> B St/St 2.00m blau
Artikel-Nr.:
     832-66524
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82434
EAN/GTIN:
     4043619824342
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Controller
USB Karte
USB Anschlusskabel
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie Hub, Card Reader etc.
Weitere Informationen:
weight:
0.081 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.011 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 4,02*
€ 5,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,15*
€ 6,15*
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 6,17*
€ 6,70*
ab € 4,52*
€ 6,69*
5 Tage
166
€ 9,90*
ab € 4,72*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82252
ab € 2,35*
Zubehör
Delock
82336
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.