Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 78A Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 78A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 78A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-71991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE278A
EAN/GTIN:
     0884420588702
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine Unternehmen und Anwender im Home-Office, die problemlos alltägliche Geschäftsdokumente drucken möchten, ohne über ein umfangreiches Budget, viel Platz oder professionellen IT-Support zu verfügen.

Die HP 78 LaserJet Druckkassetten ermöglichen äußerst kostengünstiges Drucken im Tagesgeschäft. Mit HP LaserJet Druckkassetten drucken Sie spielend einfach Berichte, Briefe und Rechnungen in professioneller Qualität.
Weitere Informationen:
weight:
0.856 kg
height:
0.129 m
width:
0.119 m
depth:
0.375 m

Kompatible Geräte:
Troy:
1600 Series; 1606 DN MICR Printer; 1606 Micr
HP:
LaserJet Professional P 1500 Series; LaserJet Professional P 1567; LaserJet Professional P 1569; LaserJet Professional P 1600 Series; LaserJet Professional P 1601; LaserJet Professional P 1602; LaserJet Professional P 1603; LaserJet Professional P 1604; LaserJet Professional P 1605; LaserJet Professional P 1606 dn; LaserJet Professional P 1606 n; LaserJet Professional P 1607 dn; LaserJet Professional P 1608 dn; LaserJet Professional P 1609 dn; LaserJet P 1566; LaserJet P 1567; LaserJet P 1568; LaserJet P 1569; LaserJet P 1600 Series; LaserJet P 1601; LaserJet P 1602; LaserJet P 1603; LaserJet P 1604; LaserJet P 1605; LaserJet P 1606 DN; LaserJet P 1606 N; LaserJet P 1607 DN; LaserJet P 1608 DN; LaserJet P 1609 DN; LaserJet Pro M 1500 Series; LaserJet Pro M 1530 MFP Series; LaserJet Pro M 1536 dnf MFP; LaserJet Pro M 1537 dnf MFP; LaserJet Pro M 1538 dnf MFP; LaserJet Pro M 1539 dnf MFP; LaserJet Pro P 1500 Series; LaserJet Pro P 1560 Series; LaserJet Pro P 1566; LaserJet Pro P 1567; LaserJet Pro P 1568; LaserJet Pro P 1569; LaserJet Pro P 1600 Series; LaserJet Pro P 1601; LaserJet Pro P 1602; LaserJet Pro P 1603; LaserJet Pro P 1604; LaserJet Pro P 1605; LaserJet Pro P 1606 DN; LaserJet Pro P 1606 n; LaserJet Pro P 1607 dn; LaserJet Pro P 1608 dn; LaserJet Pro P 1609 dn
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,79*
ab € 69,87*
€ 85,39*
2 Tage
189
€ 7,50*
ab € 70,43*
€ 85,84*
€ 4,00*
ab € 70,50*
€ 85,94*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 86,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,05*
€ 90,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.