Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C310 black 3.500 Seiten 44469803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C310 black 3.500 Seiten 44469803
Toner OKI C310 black 3.500 Seiten 44469803
Artikel-Nr.:
     832-88539
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44469803
EAN/GTIN:
     5031713047995
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 3.500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
weight:
0.518 kg
height:
0.122 m
width:
0.116 m
depth:
0.314 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 310 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 4,15*
ab € 55,86*
€ 70,08*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 56,61*
€ 70,32*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 57,18*
€ 71,10*
1 Tag
42
€ 7,50*
ab € 57,45*
€ 71,49*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,38*
€ 71,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,96*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 73,74*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 74,74*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 75,26*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 150,38*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 150,07*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 150,74*
Ähnlich
OKI
44469804
ab € 69,95*
Ähnlich
OKI
44494202
ab € 127,34*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,15*
Ähnlich
OKI
44973508
ab € 90,33*
Ähnlich
WhiteBox
44469722
ab € 9,50*
Ähnlich
WhiteBox
44469723
ab € 8,49*
Ähnlich
WhiteBox
44469724
ab € 6,56*
Ähnlich
WhiteBox
44469803
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.