Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Hub 7-Port m. Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Hub 7-Port m. Netzteil schwarz
LogiLink USB 2.0 Hub 7-Port m. Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-94386
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0124
EAN/GTIN:
     4052792006889
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
logilink usb switch
usb switch
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 7 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Ein Ein/Ausschalter ermöglicht es den HUB abzuschalten. Ein 230 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.269 kg
height:
0.220 m
width:
0.070 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, HUBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,73*
€ 14,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,11*
€ 15,01*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 10,72*
€ 15,05*
6 Tage
159
€ 9,90*
ab € 12,43*
€ 16,71*
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.