Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Wetterfeste Imprägn.Etik.A4 80 Blatt 66x33.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Wetterfeste Imprägn.Etik.A4 80 Blatt 66x33.8
HERMA Wetterfeste Imprägn.Etik.A4 80 Blatt 66x33.8
Artikel-Nr.:
     832B-470675
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10792
EAN/GTIN:
     4008705107921
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten aus witterungsbeständigem Spezialpapier, selbstklebend. Aus imprägniertem, weißem Spezialpapier, extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich. Wasser-, Öl und Schmutz abweisend, alterungsbeständig, seewasserfest. Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Trägermaterial aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.869 kg
height:
0.015 m
width:
0.230 m
depth:
0.320 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,21*
€ 83,42*
€ 5,50*
ab € 61,65*
€ 83,43*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,45*
€ 83,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.