Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiefer-Magnettafel 40 x 40 cm aus echtem Schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     837-9567-8
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     9567-8
EAN/GTIN:
     4006335956780
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Schiefer-Magnettafel 40 x 40 cm aus echtem Schiefer

Magnettafel aus echtem Schiefer, Maße: 40 x 40 cm. Inkl. 2 Magnete und Befestigungsmaterial Farbe: schwarz

Artikeldetails

  • Größe: 40 x 40 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetwand 40x40 cm, magnet board, rheita magnettafel, Schiefertafel, Schiefer-Magnettafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.