Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen Wandleuchte Proa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen Wandleuchte Proa
Außen Wandleuchte Proa
Artikel-Nr.:
     83JBB-74400
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74400
EAN/GTIN:
     8421776744004
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 100-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: dunkelgrau
  • mit Klarglas
  • Höhe: 15 cm
  • Breite: 11 cm
  • Tiefe: 10 cm
  • Gewicht: 0,65 kg
  • IP44 Spritzwasserschutz
  • Beleuchtung: 1 x GU10 Leuchtmittel, max. 8 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Außenbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,18*
€ 32,18*
€ 8,50*
ab € 25,04*
€ 35,43*
Lager 83JBB
11 Tage
4
€ 12,00*
ab € 37,97*
€ 51,84*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49242
ab € 5,59*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,26*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,54*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,73*
Zubehör
SIGOR Licht
627465
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.