Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 1t, 1,0m, Tragfähigkeit:1t|Länge:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000102
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000102
EAN/GTIN:
     4251510424503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
1000 kg
Nutzlänge:
1 m
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041001008
ab € 73,74*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041001010
ab € 90,84*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000103
ab € 3,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000104
ab € 4,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000105
ab € 6,48*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000106
ab € 6,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000108
ab € 11,53*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000110
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.