Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 10t, 4,0m, Tragfähigkeit:10t|Länge:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041001008
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041001008
EAN/GTIN:
     4251510424480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 10t 4m
rundschlinge
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
10000 kg
Nutzlänge:
4 m
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041001010
ab € 90,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000102
ab € 2,42*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000103
ab € 3,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000104
ab € 4,09*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000105
ab € 6,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000106
ab € 6,03*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000108
ab € 11,59*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000110
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.