Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6t, 7m, Tragfähigkeit:6t|Länge:7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470107
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470107
EAN/GTIN:
     4251510421397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe braun, Bandbreite 180 mm, Schlaufenlänge 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Länge:
7 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470108
ab € 121,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701110
ab € 173,33*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470112
ab € 61,72*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470113
ab € 62,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470114
ab € 64,37*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470115
ab € 77,12*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470116
ab € 89,86*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470117
ab € 133,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.