Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-strang Anschlagkette, 1,5m, 17000 kg, Wirbellasthaken, o. Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7373416-1.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7373416-1.5m
EAN/GTIN:
     4251510414450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
78 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
17000 kg
Nutzlänge:
1500 mm
Ketten Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,08*
€ 1.143,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,15*
€ 1.122,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,91*
€ 1.075,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,55*
€ 1.041,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416
ab € 782,22*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-2m
ab € 892,44*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-3m
ab € 1.007,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-4m
ab € 1.111,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-5m
ab € 1.224,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.