Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-strang Anschlagkette, 3m, 17000 kg, Wirbellasthaken, o. Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7373416-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7373416-3m
EAN/GTIN:
     4251510414474
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
156 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
17000 kg
Nutzlänge:
3000 mm
Ketten Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,81*
€ 1.344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,59*
€ 1.328,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,57*
€ 1.272,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,82*
€ 1.236,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,49*
€ 1.192,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-1.5m
ab € 841,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416
ab € 781,12*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-2m
ab € 891,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-4m
ab € 1.113,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7373416-5m
ab € 1.229,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.