Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Anschlagkette
>
Aufhängering
>
Artikel
4-strang Anschlagkette, 3m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-73754013-3m
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
73754013-3m
EAN/GTIN:
4251510415136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
Temperatur- Einsatzbereich :
40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
98.4 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
11200 kg
Nutzlänge:
3000 mm
Ketten Ø:
13 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Gehänge, Haken & Prüfplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Krankette
,
Lastkette
,
Aufhängeglied
,
Aufhängekopf
,
Aufhängering
,
anschlagkette 4 strängig nutzlänge 3m
,
anschlagkette 4-strängig
,
anschlagkette
,
Kette
,
Anschlagmittel
,
Hebezeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,11*
€ 623,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,61*
€ 620,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4-strang Anschlagkette, 1,5m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-1.5m
ab € 333,67*
Ähnlich
4-strang Anschlagkette, 1m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013
ab € 297,58*
Ähnlich
4-strang Anschlagkette, 2m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-2m
ab € 372,55*
Ähnlich
4-strang Anschlagkette, 4m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-4m
ab € 520,14*
Ähnlich
4-strang Anschlagkette, 5m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-5m
ab € 597,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen