Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-strang Anschlagkette, 5m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73754013-5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73754013-5m
EAN/GTIN:
     4251510415150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
164 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
11200 kg
Nutzlänge:
5000 mm
Ketten Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Aufhängeglied, Aufhängekopf, Aufhängering, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,63*
€ 789,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,19*
€ 760,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-1.5m
ab € 335,83*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013
ab € 298,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-2m
ab € 370,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-3m
ab € 444,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73754013-4m
ab € 518,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.