Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet PML, Tragfähigkeit(flach/rund):600kg/200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-74608
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74608
EAN/GTIN:
     4251510422752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
robust und gut erprobt, für Flach- und Rundmaterial, handbetätigt; Die praktischste, sicherste und wirtschaftlichste Lösung für den Transport von ferromagnetischen Lasten. Der Permanent-Lasthebemagnet ist die ideale Lösung für das Handling einer Vielzahl an Werkstücken, von Flachmaterial bis Rundmaterial, von vorbearbeiteten Material bis hin zu Rohmaterial. Der Vorteil der Lasthebemagnete ergibt sich aus ihrer kompakten Größe und geringem Eigengewicht, dadurch wird eine Optimierung bei engen Raum/Platzverhältnissen erreicht, und Krankapazitäten können voll ausgenutzt werden. Mit dem einfachen Umlegen eines Hebels wird der Permanent-Lasthebemagnet aktiviert oder deaktiviert. Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel während der MAG-Phase, um eine versehentliche Deaktivierung zu verhindern. Ein einziger Bediener ist in der Lage, die Last, die immer von oben magnetisch angehoben wird, ohne Verformungen oder Beschädigungen und mit einer optimalen Flächenausnutzung des Auflagebereiches zu bewegen. Dies bietet perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz und erhöht Sicherheit für Mensch und Maschine.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
Traglast:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubmagnet, Magnet, Handmagnet, Metallplatte heben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,31*
€ 752,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,11*
€ 727,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74609
ab € 1.133,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74606
ab € 188,35*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74610
ab € 2.294,17*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74607
ab € 328,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.