Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Lasthebemagnet
>
Artikel
Hubmagnet PML, Tragfähigkeit(flach/rund):2000kg/600kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-74610
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
74610
EAN/GTIN:
4251510422776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 2000kg
lasthebemagnet
robust und gut erprobt, für Flach- und Rundmaterial, handbetätigt; Die praktischste, sicherste und wirtschaftlichste Lösung für den Transport von ferromagnetischen Lasten. Der Permanent-Lasthebemagnet ist die ideale Lösung für das Handling einer Vielzahl an Werkstücken, von Flachmaterial bis Rundmaterial, von vorbearbeiteten Material bis hin zu Rohmaterial. Der Vorteil der Lasthebemagnete ergibt sich aus ihrer kompakten Größe und geringem Eigengewicht, dadurch wird eine Optimierung bei engen Raum/Platzverhältnissen erreicht, und Krankapazitäten können voll ausgenutzt werden. Mit dem einfachen Umlegen eines Hebels wird der Permanent-Lasthebemagnet aktiviert oder deaktiviert. Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel während der MAG-Phase, um eine versehentliche Deaktivierung zu verhindern. Ein einziger Bediener ist in der Lage, die Last, die immer von oben magnetisch angehoben wird, ohne Verformungen oder Beschädigungen und mit einer optimalen Flächenausnutzung des Auflagebereiches zu bewegen. Dies bietet perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz und erhöht Sicherheit für Mensch und Maschine.
Weitere Informationen:
Gewicht:
83 kg
Traglast:
2000 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Greifer, Magnete etc.
Weitere Suchbegriffe:
Hubmagnet
,
Magnet
,
Handmagnet
,
Metallplatte heben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.303,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,40*
€ 2.956,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.454,60*
€ 2.920,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,32*
€ 2.817,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.324,53*
€ 2.766,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,88*
€ 2.741,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hubmagnet PML, Tragfähigkeit(flach/rund):1000kg/300kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74609
ab € 1.134,78*
Ähnlich
Hubmagnet PML, Tragfähigkeit(flach/rund):100kg/30kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74606
ab € 187,22*
Ähnlich
Hubmagnet PML, Tragfähigkeit(flach/rund):300kg/100kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74607
ab € 329,34*
Ähnlich
Hubmagnet PML, Tragfähigkeit(flach/rund):600kg/200kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74608
ab € 573,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen