Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Vierkantrohr
>
Vierkantrohrverbinder
>
Artikel
20er Steckverbinder Kreuz einteilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-2D4V20MKGF
Hersteller:
3D-plastic
Herst.-Nr.:
2D4V20MKGF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
verbinder vierkantrohr
Eigenschaften:
Material: Polyamid mit Glasfaserverstärkung
einteilige Ausführung
passend für Vierkantrohr 20x20x1,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid mit Glasfaserverstärkung
... >
Aluminiumprofile
>
Steckverbinder für Vierkantrohre
>
Stecksystem für 20x20x1,5mm
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder Vierkantrohr
,
Stecksystem Vierkantrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
20er Steckverbinder Kreuz mit Abgang einteilig
3D-plastic
3D5V20MKGF
ab € 1,70*
Zubehör
20er Steckverbinder Rechter Winkel einteilig
3D-plastic
2D2V20MKGF
ab € 1,06*
Zubehör
20er Steckverbinder Rechter Winkel mit Abgang einteilig
3D-plastic
3D3V20MKGF
ab € 1,27*
Zubehör
20er Steckverbinder T-Stück einteilig
3D-plastic
2D3V20MKGF
ab € 1,27*
Zubehör
20er Steckverbinder T-Stück mit Abgang einteilig
3D-plastic
3D4V20MKGF
ab € 1,44*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x1,5
ab € 4,62*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,42*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Vier 20x20x1,5
ab € 4,95*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EVier 20x20x1,5
ab € 9,87*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm RAL 9016 weiss 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Vier 20x20x1,5
ab € 4,95*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm RAL 9016 weiss 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 20x20x1,5
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen