Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-Vier 20x20x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 20x20x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 15x15x2
ab € 6,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x2
ab € 8,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x2
ab € 10,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x2
ab € 10,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x3
ab € 18,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 34x34x2
ab € 14,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 35x35x2
ab € 15,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x2
ab € 17,28*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x3
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.