Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M6 C Profil 9x14x4x2mm Aluminium ELOXIERT 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Nutenschiene M6
Aluminium Nutenschiene M6
Artikel-Nr.:
     846-EC 0M6
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     EC 0M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutenschiene
T-Nut Schiene
Nutschiene
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
9 mm
Schenkel (b):
14 mm
Schenkel (c):
4 mm
Wandstärke (d):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3D-plastic
HR40M6
€ 1,79*
Zubehör
3D-plastic
HR48M6
€ 2,17*
Zubehör
K-D Handels- und Pfandhaus
Nutfräser 14
€ 6,21*
Zubehör
3D-plastic
KH45M6
€ 4,48*
Zubehör
3D-plastic
KH65M6
€ 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.