Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 846
>
Aluminiumprofile
>
Nutenschienen M6, M8, M10 ELOXIERT
>
Zubehör für Nutenschiene M6
>
Artikel
Handrad M6 Gewindebuchse Durchmesser 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-HR40M6
Hersteller:
3D-plastic
Herst.-Nr.:
HR40M6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handrad für Nutschiene
Kunstoffhandrad
Material:
Polyamid mit 15% Glasfaserverstärkung
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid mit 15% Glasfaserverstärkung, Innengewinde M6 stahl verzinkt
... >
Aluminiumprofile
>
Nutenschienen M6, M8, M10 ELOXIERT
>
Zubehör für Nutenschiene M6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handrad M6 Gewindebuchse Durchmesser 48mm
3D-plastic
HR48M6
ab € 1,39*
Zubehör
HM Nutfräser 14mm
K-D Handels- und Pfandhaus
Nutfräser 14
ab € 4,25*
Zubehör
Klemmhebel M6 Gewindebuchse Hebellänge 45mm
3D-plastic
KH45M6
ab € 3,02*
Zubehör
Klemmhebel M6 Gewindebuchse Hebellänge 65mm
3D-plastic
KH65M6
ab € 3,53*
Zubehör
M6 C Profil 9x14x4x2mm Aluminium ELOXIERT 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M6
ab € 5,46*
Zubehör
M6 C Profil 9x14x4x2mm Aluminium ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M6
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen