Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhebel M6 Gewindebuchse Hebellänge 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhebel für M6 Länge 65mm
Klemmhebel für M6 Länge 65mm
Artikel-Nr.:
     846-KH65M6
Hersteller:
     3D-plastic
Herst.-Nr.:
     KH65M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
Material:
  • Polyamid mit 15% Glasfaserverstärkung
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid mit 15% Glasfaserverstärkung, Innengewinde M6 messing
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Klemmhebel, Klemmhebel mit Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3D-plastic
HR40M6
ab € 1,14*
Zubehör
3D-plastic
HR48M6
ab € 1,39*
Zubehör
K-D Handels- und Pfandhaus
Nutfräser 14
ab € 4,25*
Zubehör
3D-plastic
KH45M6
ab € 3,00*
Zubehör
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M6
ab € 5,46*
Zubehör
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M6
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.