Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
T-Profil
>
Artikel
Alu T-Profil 20x20x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2m lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-ET 20x20x2
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
ET 20x20x2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
... >
Aluminiumprofile
>
2 Meter Stangen eloxiert
>
T-Profil E6/EV1
Weitere Suchbegriffe:
E6/EV1
,
C0-E6
,
T-Profil eloxiert
,
eloxiertes T-Profil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu T-Profil 15x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 15x15x2
€ 5,40*
Ähnlich
Alu T-Profil 25x25x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 25x25x3
€ 11,29*
Ähnlich
Alu T-Profil 30x30x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x2
€ 9,77*
Ähnlich
Alu T-Profil 30x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x3
€ 13,41*
Ähnlich
Alu T-Profil 40x40x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x3
€ 18,08*
Ähnlich
Alu T-Profil 40x40x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x4
€ 22,86*
Ähnlich
Alu T-Profil 50x50x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 50x50x4
€ 29,02*
Ähnlich
Alu T-Profil 60x60x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 60x60x4
€ 34,97*
Ähnlich
Alu T-Profil 80x80x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
T 80x80x4
€ 53,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.