Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Alu Vierkantrohr
>
Artikel
Alu Rechteckrohr 20x10x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-Rech 20x10x1,5
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
Rech 20x10x1,5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Alu Rechteckrohr 20x10x1,5mm - 2 Meter lang
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
10 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
... >
Aluminiumprofile
>
2 Meter Stangen blank
>
Rechteckrohr AlMgSi05,F22
Weitere Suchbegriffe:
Aluvierkantrohr
,
Quadratrohr
,
Rechteck-Rohr
,
Rechteckrohr
,
Vierkant-Rohr
,
Vierkantrohr
,
20x10x1,5 vierkantrohr
,
alu vierkantrohr
,
alu vierkantrohr 2meter
,
Alurechteckrohr
,
Aluminiumrechteckrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 20x10x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 20x10x2
ab € 6,35*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 20x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 20x15x2
ab € 7,10*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 25x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 25x15x2
ab € 8,34*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 30x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 30x20x2
ab € 10,64*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 40x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 40x20x2
ab € 12,85*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 40x25x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 40x25x2
ab € 14,87*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 40x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 40x30x3
ab € 22,29*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 50x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 50x20x2
ab € 15,15*
Ähnlich
Alu Rechteckrohr 50x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 50x30x3
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen