Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 15x30x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-U 15x30x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     U 15x30x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile 30x30x30x2mm
u-profil
alu u-profile

Alu U-Profil 15x30x15x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
15 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium U-Profil, Alu U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x30x20x2
ab € 7,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x40x20x2
ab € 8,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x60x20x2
ab € 11,08*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 25x25x25x3
ab € 11,92*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x30x30x2
ab € 10,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x30x30x3
ab € 14,96*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x40x30x3
ab € 16,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x50x30x3
ab € 17,76*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x60x30x3
ab € 19,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x80x30x3
ab € 23,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x35x35x3
ab € 16,93*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x40x40x3
ab € 19,56*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x60x40x2,5
ab € 19,24*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x80x40x3
ab € 26,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 50x50x50x3
ab € 24,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.