Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 20x60x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-U 20x60x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     U 20x60x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil

Alu U-Profil 20x60x20x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
60 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium U-Profil, Alu U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 15x30x15x2
€ 9,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x30x20x2
€ 10,93*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x40x20x2
€ 12,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 25x25x25x3
€ 16,40*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x30x30x2
€ 14,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x30x30x3
€ 19,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x40x30x3
€ 22,23*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x50x30x3
€ 23,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x60x30x3
€ 26,16*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x80x30x3
€ 30,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x35x35x3
€ 22,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x40x40x3
€ 25,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x60x40x2,5
€ 25,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x80x40x3
€ 35,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
U 50x50x50x3
€ 32,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.