Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
U-Profil
>
Artikel
Alu U-Profil 20x40x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-U 20x40x20x2
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
U 20x40x20x2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Alu U-Profil 20x40x20x2mm - 2 Meter lang
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
40 mm
Wandstärke (c):
2 mm
... >
Aluminiumprofile
>
2 Meter Stangen blank
>
U-Profil AlMgSi05,F22
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium U-Profil
,
Alu U-Profil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu U-Profil 15x30x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 15x30x15x2
€ 9,20*
Ähnlich
Alu U-Profil 20x30x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x30x20x2
€ 10,93*
Ähnlich
Alu U-Profil 20x60x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 20x60x20x2
€ 15,16*
Ähnlich
Alu U-Profil 30x30x30x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x30x30x2
€ 14,36*
Ähnlich
Alu U-Profil 30x30x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x30x30x3
€ 19,90*
Ähnlich
Alu U-Profil 30x40x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x40x30x3
€ 22,23*
Ähnlich
Alu U-Profil 30x50x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x50x30x3
€ 23,61*
Ähnlich
Alu U-Profil 30x60x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x60x30x3
€ 26,16*
Ähnlich
Alu U-Profil 30x80x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 30x80x30x3
€ 30,99*
Ähnlich
Alu U-Profil 35x35x35x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 35x35x35x3
€ 22,39*
Ähnlich
Alu U-Profil 40x60x40x2,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x60x40x2,5
€ 25,57*
Ähnlich
Alu U-Profil 40x80x40x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 40x80x40x3
€ 35,11*
Ähnlich
Alu U-Profil 50x50x50x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 50x50x50x3
€ 32,17*
Ähnlich
Alu U-Profil 80x80x80x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
U 80x80x80x4
€ 71,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.