Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öszange für Ösen mit 4,8 x 4,6 mm Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Öszange für Ösen mit 4,8 x 4,6 mm Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
Öszange für Ösen mit 4,8 x 4,6 mm Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
Öszange für Ösen mit 4,8 x 4,6 mm Stanzkapazität 20 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-33100
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     33100
EAN/GTIN:
     4716443001653
Suchbegriffe:
Ösen-Zange
Ösenzange
ösenzange

Die Stanze verfügt über eine Anlegeschiene mit Seitenanschlag die ein genauses Ausrichten des Dokumentes ermöglicht.
Die stabile Metallausführung des Gerätes garantiert dabei ein sicheren Stand und ein angenehmes Handling.
Bedient wird die Stanze wie ein gewöhnlicher Locher und das integrierte Stanzmesser ermöglicht das Stanzen von Löchern. Diese dienen als Vorbereitung für den späteren Einsatz von Ösen an Ausweisen, Schilder oder Basteleien.
Der Lochdurchmesser beträgt 5 mm und es können bis 20 Blatt (80gr) gestanzt werden.
Die Stanze verfügt außerdem über einen Schließmechanismus der es ermöglicht Ösen von 4,8 x 4,6 mm zu schließen. Zudem ist die Stanztiefe einstellbar von 1,0 mm bis 15,2 mm.

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Zangen
Weitere Suchbegriffe: DIN A4, r&b Laminiersysteme, 33100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.