Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Laminierfolien A3 (303 x 426 mm), 2 x 75 mic, glänzend (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-FT-A3-75
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     FT-A3-75
EAN/GTIN:
     4250504524762
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

TOP Laminierfolien / Laminating Pouches, glänzend, DIN A3, 2x75 mic Gesamtstärke - 100 Stück, durchsichtig

BEI UNS BEKOMMEN SIE
Glänzende Heißfolien, transparent zum besten Preis mit einem unglaublichen Preis-/ Leistungsverhältnis für den Laminierer Ihrer Wahl. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von r&b-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 75 mic bei einem DINA3-Format. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet.

NIE WIEDER BLASEN IN DER FOLIE
Diese Folie eignet sich für jeden herkömmlichen Laminator mit entsprechender mic-Zahl und wird aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung stets blasenfrei laminiert. Einzigartige und unzerstörbare transparente, durchsichtige Laminierfolientaschen für Ihr Büro: Verarbeitet mit Polypropylen für die beste Farbwiedergabe  - lässt unschönen Blasen auf den Laminationen keine Chance.

DAZU STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN
Wir garantieren Ihnen die beste Folienqualität unserer Taschen - Testen Sie es aus. Unsere Laminiertaschen sind reißfest, wasserdicht und unglaublich stabil. Die Verarbeitung von Polypropylen ermöglicht eine herausragende, sehr kraftvolle Farbwiedergabe. – EXTRA STARK. Lange Lagerungen sind möglich. Sie können die Folie auch nach der Lamination ohne Probleme schneiden.

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER
Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren.

Weitere Informationen:
für Formate:
DIN A3
Format in mm:
303 x 426
Oberfläche:
glänzend
Stärke in mic/micron (je Seite):
75
Laminations-Art:
Heißlamination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
2280
€ 4,50*
ab € 10,06*
€ 16,85*
5 Tage
16
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 18,18*
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia
9177
ab € 4,85*
Sonstiges
pavo
8007394
ab € 5,69*
Sonstiges
pavo
8007431
ab € 5,70*
Sonstiges
1-PACK
BR-14509
ab € 18,66*
Sonstiges
1-PACK
BR-13297-0
ab € 5,86*
Sonstiges
1-PACK
BR-14377-BR
ab € 3,54*
Sonstiges
VEPATIM
DM-01140083
ab € 32,97*
Sonstiges
VEPATIM
EP-35BB100B
ab € 72,17*
Sonstiges
VEPATIM
DM-11071712
ab € 3,08*
Sonstiges
FILUX
DR-COPE008-100
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.