Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T80 Thermobindegerät für Thermobindemappen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T80 Thermobindegerät für Thermobindemappen (1 Stück)
T80 Thermobindegerät für Thermobindemappen (1 Stück)
T80 Thermobindegerät für Thermobindemappen (1 Stück)
T80 Thermobindegerät für Thermobindemappen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-T80
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     T80
EAN/GTIN:
     6934742100039
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Thermobindegerät T80

Das Thermobindegerät T80 ist ein hochwertiges Gerät für hohe Produktivität und perfekte Bindeergebnisse. Dabei ist das T80-Thermobindegerät durch die akustische Signalgebung und LED-Anzeige sehr einfach und schnell zu bedienen. Zur umfangreichen Ausstattung gehört unter anderem eine integrierte Rüttelvorrichtung zur optimalen Blattausrichtung, ein automatischer Bindestart durch Lichtschranke und ein automatisches Anpassen des Bindeschachts an die eingelegten Thermomappen. Die  Abkühlphase, die durch eine Abkühlvorrichtung mit drei Kühlventilatoren unterstützt wird, gewährleistet eine solide Bindung. Über die Statusanzeige ist man jederzeit über den Bindefortschritt informiert.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Bindeleistung bis 400 Blatt (80 g Papier) bis DIN A4-Format
  • Max. Breite des Bindeschachts 39 cm
  • Heizsystem 2-fach frequenziell segmentiert (für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung)
  • Vibrationsfunktion zur optimalen Aussrichtung des Bindegutes
  • Automatische Klemmvorrichtung / Mappenanschlag
  • Kurze Aufwärmzeit
  • Statusanzeige des Bindevorgangs
  • Energiesparmodus / Abschaltautomatik
  • Drei vorprogrammierte Bindezeiten

 


 

Weitere Informationen:
Geräteart:
Thermobindung
Bindekapazität:
bis 400 Blatt
Max. Stanzkapazität-Blätter:
NEIN
Max. Bindekapazität-Blätter:
400
Maßanzeige:
nein
Stanzmesser ausschaltbar:
nein
Einstellbare Stanztiefe:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 173,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,84*
€ 254,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,41*
€ 249,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,10*
€ 233,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,83*
€ 219,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,13*
€ 206,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
HDMI15MM
ab € 12,28*
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,84*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,53*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,63*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,66*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W050SILVER
ab € 58,78*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,64*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.