Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM ALUPLAST Fingerverband elastisch aluminiumbedampft 12x2cm 50St./Pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-15209
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009164
EAN/GTIN:
     4250108809180
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Hypoallergene Pflaster
ALUDERM ALUPLAST elastisch Fingerverband 12x2cm 50 Stück • Aluderm-aluplast elastisch Fingerverband 18 x 2 cm, 100 Stück • Pflaster werden jeweils einzeln eingesiegelt • Aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter Aluderm-Wundauflage und Saugvlies • Aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Fingerpflaster
Material:
aluminiumbedampfter aluderm | Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | hautfreundlich
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Inhalt:
50 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, hypoallergene pflaster, Fingerpflaster, Fingerverbänder, Flaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,38*
2 Tage
48
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 8,58*
9 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,61*
€ 8,75*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 9,29*
Lager 847
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 10,97*
€ 15,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009152
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.