Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 87-650 Chemieschutzhandschuh ungef.Latex Gr.6/XS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-190302
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 87-650 - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: leichte Montagearbeiten, Raffination - Öl und Erdöl, Reinigung, Chemikalienverarbeitung, Raffination von Chemikalien • Komfortabler Chemikalienschutzhandschuh • Die Standardwahl sind Handschuhe aus Naturgummilatex • 100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit • Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem • Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
87-650
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 421: 2010 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
X
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 0
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 0
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 0
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 0
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | P-Wasserstoffperoxid 30%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Radioaktiver Kontaminationsschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Latex
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | gepudert
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Gebäudereinigung | Handwerk | ÖL und Gas | Wartung
Stulpenart:
Gezackt
Länge min:
305 mm
Wandstärke:
0,40 mm
Griffprofil:
Schuppenmusterprofil
Farbe:
gelb
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, griffige schutzhandschuhe, Haushaltsschutzhandschuhe, hautfreundliche schutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, komfortable schutzhandschuhe, L-Anorganische Säure, oxidierend, K-Anorganische Base, Typ-B, Industrielle Handschuhe, leichte Belastungen, P-Peroxid, 87-650, Chemiehandschuhe, Chemikalienhandschuhe, gezackte Stulpen, Chemikalientauglich, gezackte Stulpe, Schutzhandschuhe, Haushaltshandschuhe, griffige Handschuhe, Arbeitshandschuhe, hautfreundliche Handschuhe, komfortable Handschuhe, Universal, 87650, Chemieschutz, Labor, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.