Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CL 400 ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4001321
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8740036
EAN/GTIN:
     4043692096025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas CL 400 ESD S2 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49), • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU® INNOFLEX System • ESD-Ausstattung • Dank der sehr stabilen Schutzkappen sind die Zehen ideal geschützt • Cleanline-Obermaterial • Auch in der Weite W12 (extra) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Clean & White
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Glattleder
Farbe:
blau | weiß
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
36
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, cl400, Weiss, CL, Klett, S2, cl-400, Labor, Lebensmittel, Lebensmittelschuhe, Weiße Sicherheitsschuhe, Weisse Sicherheitsschuhe, Laborschuhe, clean&white, Atlas CLEAN & WHITE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,95*
€ 78,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 79,54*
1
€ 4,90*
ab € 64,42*
€ 79,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,30*
€ 80,09*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 77,39*
€ 91,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
ab € 10,53*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.