Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPATEC 15-554 (ex.PVA) Chemiesch.Polyvinylalkoholbesch. L.335mm Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40207
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 15-554 (ex. PVA) - Chemieschutzhandschuhe • Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln • Anatomisch bequem durch vorgeformte Finger und Daumen. Bequemer zu tragen, geringere Ermüdung der Hände. Weiches zweiteiliges Strickfutter. Polstert die Hand und absorbiert Schweiß • Antistatisch gemäß EN1149 • Achtung: Nicht in Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten verwenden!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Pva
Modell-Nr.:
15-554
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN374 Chemikalienschutz:
B-Azeton | C-Azetonitril | D-Dichlormethan
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
B-Acteon | C-Acetonitril | D-Dichlormethan ( Methylenchlorid) | F-Toluol | I-Ethylacetat | J-n-Heptan
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.0
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Interlock Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Polyvinylalkohol
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | flüssigkeitsdicht | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Biowissenschaften | Chemische Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
355 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Größe int.:
L
Handschuhgröße:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, mittlere Belastungen, PVA, Schutzstulpen, I-Ester, F-Aromatischer Kohlenwasserstofff, Chemiehandschuhe, Typ-A, Silikonfrei, Latexfrei, Schutzstulpe, Chemiehandschuh, Strickfutter, D-Chlorierter Kohlenwasserstoff, Chemikalientauglich, Polyvinyl-Alkohol-Beschichtung, aromatische Lösungsmittel, Interlock Baumwollfutter, 15-554 15-554, Industrielle Handschuhe, B-Keton, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Chlorhaltige Lösungsmittel, C-Nitril, bequem, glatte Ausführung, Gummihandschuh, Chemikalien, 15554, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,25*
€ 55,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.