Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 08-352( ex. Scorpio) Chemieschutzhandschuhe Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40228
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 08-352 (ex. SCORPIO) - Chemieschutzhandschuhe • Geraute Beschichtung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien • Polstert die Hand, nimmt Schweiß auf und vermeidet Wundscheuern • Ausgezeichneter Nassgriff. Produktivitätssteigerung durch sicheres Arbeiten • Außergewöhnliche Flexibilität. Komfortableres Arbeiten, geringere Ermüdung der Hände, einfaches An-/Ausziehen • Texturiertes Profil für einen rutschfesten Nassgriff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Scorpio
Modell-Nr.:
08-352
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | N-Essigsäure 99% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Beschichtungsausführung:
Vollbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
flüssigkeitsabweisend | Hitzeschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | ÖL und Gas | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
305 mm
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Farbe:
grün
Größe int.:
XL
Handschuhgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, O-Organische Base, Schutzstulpen, Neoprenhandschuhe, Schutzstulpe, Latexfrei, N-Organische Säure, Neoprennschutzhandschuhe, K-Anorganische Base, 08-352, Chmiekalientauglich, 08352, Silikonfrei, A-Primärer Alkohol, L-Anorganische Säure, mittlere Belastungen, Scorpio, T-Aldehyd, Hitze, Typ-A, Industrielle Handschuhe, P-Peroxid, M-Anorganische Säure, hitzetauglich, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.