Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 02-100 (ex BARRIER) Chemieschutzh.schuh Gr.6/XS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41714
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 02-100 (ex. BARRIER) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Notdienste, Umweltbedingte Reinigungsarbeiten, Allgemeine chemische Industrie, Laboranalyse, Pharmazeutika • Extrem hohe Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien • Chemikalienbeständige , 5-lagiges Laminat Handschuhe • Anatomische Passform • Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten • 100 % geprüft Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft • AQL 0,065 (EN374)
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6
Größe int.:
XS
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Barrier
Modell-Nr.:
02-100
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | B-Azeton | C-Azetonitril
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | B-Acteon | C-Acetonitril | E-Schwefelkohlenstoff | F-Toluol | G-Diethylamin | H-Tetrahydrofuron | I-Ethylacetat | M-Salzpetersäure 65% | S-Salzsäure 40%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.065
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
LLDPE-LAMINATFILM
Verwendungszweck:
Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | puderfrei
Branchenschlüssel:
Biowissenschaften | Chemische Industrie | Feuerwehr | Handwerk | Medizintechnik/Labore | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
380 mm
Wandstärke:
0,062 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
weiß
Prozesse Biowissenschaften:
Notfalleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feuerwehr-Dienstschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, feuerwehr dienstschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.6, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, 02100 02100 02100, Arbeitsschutzhandschuhe, Silikonfrei, Industrielle Handschuhe, K-Anorganische Base, G-Amin, mittlere Belastungen, I-Ester, Barrier, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, A-Primärer Alkohol, Schutzstulpen, H-Ätherverbindungen, Latexfrei, F-Aromatischer Kohlenwasserstofff, M-Anorganische Säure, oxidierend, E-Schwefelhaltige organisch Verbindung, C-Nitril, B-Keton, P-Peroxid, LLDPE-LAMINATFILM- Beschichtung, N-Organische Säure, Schutzstulpe, S-anorganische Säure, D-Chlorierter Kohlenwasserstoff, L-Anorganische Säure, oxidierend, Chemikalientauglich, T-Aldehyd, Typ-A, O-Organische Base, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutz, 02-100 02-100 02-100, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.