Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Regenkombination mit Refexstreifen schwarz Gr.M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42784
Hersteller:
     Lyngsøe Rainwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5708217002453
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
EASY - Regenkombination • Jacke und Bundhose aus Microflex mit Reflexstreifen • Jacke mit Kapuze im Kragen mit Kordelzug • Verdeckter Reißverschluss zusätzliche Druckknöpfe • Ärmelweite mit Druckknopf verstellbar • 2 aufgesetzte Taschen • Bundhose mit elastischen Bündchen und Kordelzug • Hochfrequenz geschweißte Nähte • Beinweite durch Reißverschluss verstellbar • Größe: XS-XXXXL erhältlich • Wasserdicht: 8000 mm, atmungsaktiv: 5000 Mvp
Weitere Informationen:
Größe -XS-XXXL:
M
Hersteller:
Lyngsoe
Marke::
Lyngsoe
Produkttyp:
Kombination | Regenhose | Regenjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | PU
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug, Allwetterkleidung, Reflektorenjacken, Regenjacken, Regenhosen, Allwetterkombination, Allwetterhosen, Ostfriesennerz, Allwetterjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,86*
€ 46,89*
Lager 847
4
€ 4,99*
ab € 52,36*
€ 69,04*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,04*
€ 82,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,39*
€ 81,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,05*
€ 77,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,39*
€ 74,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 59,33*
€ 70,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 52,36*
€ 62,31
pro Satz
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lyngsøe Rainwear
ab € 51,46*
Sonstiges
Lyngsøe Rainwear
ab € 52,00*
Sonstiges
Lyngsøe Rainwear
E970381
ab € 34,63*
Sonstiges
Lyngsøe Rainwear
E970379
ab € 34,96*
Sonstiges
Lyngsøe Rainwear
E970380
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.