Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPPEN 5040 Strick-Handschuh Noppen weiß/rot Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NOPPEN 5040 -Strick-Handschuh • Griffsicher und rutschfest, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit • Sehr griffsicher und rutschfest • Sehr gute Passform • Durch Baumwolle innen sehr guter Tragekomfort • Hohe Abriebfestigkeit • latexfrei (bei bestehender Latex-Allergie), puderfrei (besonders geeignet für Allergiker) • Anwendungsbereiche: Bau / Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau / Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Größe int.:
XXL
EN-Norm:
EN 388: 2003
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
10
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyamid
Beschichtungsmaterial:
PVC
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | latexfrei | puderfrei | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Entsorgungsbetrieb | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
rot | weiß
Handschuhgröße:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.