Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visierhalterung, Aluminium, schwarz für Schutzhelm Scott #IM917 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43792
Hersteller:
     Scott Safety
Herst.-Nr.:
     IM 917C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
IM 917 C - Visierhalterung • Pulverbeschichtet zum Einsatz bei chemischen Gefährdungen und in Hochtemperaturbereichen • Sichere Befestigung mit Hilfe einer Zugfeder • Flache Profil mit Hochklappmechanismus • Einfache Befestigung der Schutzscheiben und-schirme • Zusätzliche Dichtung • CE gekennzeichnet und zugelassen gemäß EN166 und EN1731
Weitere Informationen:
Helmtyp:
Visierhalterung
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.