Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC (ex. NEOTOP) Chemieschutzhandschuh ungefütt.L.300 mm Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44061
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 29-500 (ex. NEOTOP) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffination von Öl und Erdöl • Mittlerer Chemikalienschutz mit herausragender Flexibilität und wenig Aufwand • Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen • Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln • Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten • Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Neotop
Modell-Nr.:
29-500
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
X
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | N-Essigsäure 99% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Kälteschutz | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Latex | Neopren
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | Mechanikschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Gebäudereinigung | Handwerk | Wartung
Stulpenart:
Gerade
Länge min:
300 mm
Wandstärke:
0,70 mm
Griffprofil:
Rautenprofil
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, 29500, Arbeitsschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Neoprenschutzhandschuhe, berufshandschuhe, NeoTop, sicherheitshandschuhe, Gerade Stulpen, Baumwollvelourträgermaterial, Innenfutter Baumwolle, A-Primärer Alkohol, K-Anorganische Base, L-Anorganische Säure, N-Organische Säure, P-Peroxid, T-Aldehyd, Typ-A, Chemikalientauglich, mittlere Belastungen, Gerade Stulpe, Silikonfrei, Industrielle Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Neoprenhandschuhe, Neo-Top, angenehm, Chemikalienschutzhandschuhe, 29-500, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.