Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ATLAS A 420 women ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.37
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847A-47482
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas A 420 ESD S1 - Damen- Sicherheitsschuhe • Clima-stream Konzept • 3D-Dämpfungssystem • Größen: 36-47 • Aktiv-X Funktionsfutter • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Sneaker Sohlentechnologie • EN ISO 20345 S1 • ESD-Ausstattung • Sportline Obermaterial
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sneaker
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
37
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas SNEAKER
>
atlas A 420 ESD S1 - Damen- Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe s1 sneaker
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
a420
,
berufsschuhe
,
sicherheitsschuhe
,
Turnschuhe
,
A 420
,
Damensneaker
,
Damensneakers
,
Sportlicher schuhe
,
S1
,
a-420
,
Sicherhetishalbschuhe
,
ESD
,
Atlas
,
Atlas SNEAKER
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,96*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,10*
€ 122,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,14*
€ 119,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 37
Atlas
92000-37
ab € 4,01*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 37
Atlas
99000-37
ab € 8,61*
Zubehör
ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle grün Gr.37
Atlas
ab € 8,60*
Zubehör
ATLAS ERGO-MED red - Gr. 37 99200-37
Atlas
99200-37
ab € 8,64*
Zubehör
ATLAS Gel-Aktiv Einlegesohle - Gr. 37 92600-37
Atlas
92600-37
ab € 6,56*
Zubehör
ATLAS KLIMASOCKE Thermo Cool - Gr. 35-38 95900-35-38
Atlas
95900-35-38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen