Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM ALUPLAST Pflaster elastisch gerollt 5m:8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8003075
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108808794
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
ALUDERM ALUPLAST elastisch 5 m x 6 cm • aluderm -aluplast Wundverbandpflaster - gerollt. • 5 m-Pflasterstreifen am Stück, aufgerollt, unversiegelt. • Ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. • aluderm -aluplast aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Rolle
Material:
aluminiumbedampfter aluderm | Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | fasert nicht | hautfreundlich | luftdurchlässig | stark saugend | wasserabweisend
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster, Rollenpflaster, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 12,98*
€ 18,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,03*
€ 18,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,02*
€ 21,39*
1
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,65*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 22,70*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.