Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HAGE Rindvollleder gefüttert Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8142737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HAGE -Leder-Schutzhandschuhe • Hage Lederhandschuh ist ein sehr hochwertiger Arbeitsschutzhandschuh für den Innen und Außenbereich • Hergestellt aus Volleder und Canvas mit Verstärkungen an Innenhand, Daumen und Zeigefinger • Mit hohem Tragekomfort, guter Standzeit und Rutschsicherheit • Eine gute ergonomische Passform sowie Atmungsaktivität lassen ein diesen Handschuh gerne tragen • Diese Zusammensetzung sorgt für eine lange Lebensdauer der Handschuhe • Ist Schadstoffgeprüft und pH neutral • Gute Griffeigenschaften
Weitere Informationen:
Serie:
Hage
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 420: 2003
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Leder
Produkteigenschaften:
griffsichere Beschichtung
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Schutzstulpe
Farbe:
beige
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.