| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847A-8161297 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756000007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ansell ALPHATEC 2000 Mod. 111 - Schutzanzug • Bietet Schutz vor flüssigen Chemikalien • Atmungsaktiv • Daumenschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel • 3 Teilige Kapuze, kompatibel mit Atemschutzgeräten, optimal mit Vollmasken • Höchste Dichtheit durch 2-wege Reißverschluss mit klebbarer Abdeckleiste, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken • Extra starke Kappnähte - Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel • Spezielle Zulassung: Biologische Infektionserreger EN14126:2003 • Geeignet für EX-Zonen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Ansell | Marke:: | Ansell | Anwendungsbereich: | Chemie | Lackierarbeiten | Pestizidschutz | Pharmazie | Tatortermittlung | Veterinärdienst | Schutzklasse: | Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | Produkteigenschaften: | antistatisch | Kleidungsmaterial: | Polyethylen | Vlies | Farbe: | weiß | Größe -XS-XXXL: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug typ 5 kat3, einmalanzug typ 5, einmalanzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 4,45* | € 6,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,61* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 256,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|