Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 8801- Schutzhandschuhe, schwarz,gelb Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8161943
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 8801R Infinity - Schutzhandschuhe • Kat. II • EN388:2016 4121X • Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, anatomisch geformt • Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Öl und Fett • Trägermaterial: Nylon, Spandex, 15 Gauge • Vorrangige Anwendungsumgebungen sind trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche • Art der Arbeit: Allrounder • Herausragende Merkmale: Sehr guter Schutz, hervorragendes Fingerspitzengefühl, besonders geschmeidig, guter Griff, besonders bequem äußerst leicht • Handfläche mit Nitrilschaum/wasserbasiertes PU beschichtet • EN407
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera Infinity
Modell-Nr.:
8801
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril | Nitrilschaum | wasserbasiertes PU
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Griffprofil:
Strukturierte Ausführung
Farbe:
orange | schwarz
Handschuhgröße:
6
Größe int.:
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.