Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HDPE 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-1680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228701265
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Trichter HD-PE • Zum einfachen und praktischen Befüllen von Vorratsbehältern, Leimflaschen etc. • Naturfarben • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien • Lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C • Ø der Trichteröffnung = 50 mm • Ø des Einfüllstutzens = 3 mm • Fassungsvermögen 18 ml
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Durchmesser:
50 mm | 3 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
57 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Dosiertrichter, Fülltrichter, Einfülltrichter, Flextrichter, Einfülltrichter, Kunststofftrichter, Fülltrichter, Dosiertrichter, Flextrichter, Trichter,
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,86*
5 Tage
800
12
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,92*
1
€ 18,90*
ab € 0,51*
€ 1,09*
2 Tage
146
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
Lager 847
nicht lagernd
15
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,66*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,81*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 0,96*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,54*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,05*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,51*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,58404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.