Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörper-Pinsel reine Chinaborste schwarz oder hell Gr. 2,5; 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-175068
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     58225
EAN/GTIN:
     4002625004100
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Heizkörperpinsel • Für Ecken, Winkel, schwer zugängliche Stellen (Geländer, Türfugen etc.) • Auch für Reinigungsarbeiten und zum Einfetten • Reine Chinaborste (schwarz oder hell)
Weitere Informationen:
Besatz:
Mischhaar
Borste:
mittel
Material:
Holz
Farbe:
beige
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, Heizkörperpinsel, Synthetikpinsel, nölle heizkörperpinsel 60mm, borstenpinsel (künstler), flachpinsel 60mm, Industriepinsel, Malerpinsel, Knickpinsel, Heizungspinsel, Streichpinsel, Pinsel, Kleinpinsel, Heizungspinsel, Knickpinsel, Pinsel, Heizkörperpinsel, Streichpinsel, Industriepinsel, Malerpinsel,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,86*
Lager 847
24
12
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,07*
1 Tag
39
1
€ 6,80*
ab € 1,33*
€ 2,09*
1
€ 7,99*
ab € 0,94*
€ 2,33*
5 Tage
12
1
€ 3,99*
ab € 1,16*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58210
ab € 0,41*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58230
ab € 1,55*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
058220
ab € 0,73*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58215
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.