Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischwagen mit Presse 6lx17l Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21807
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
AQUVA Vermop - Reinigungswagen • Kompakter Nasswischwagen für kleine Flächen mit Presse, Grundgestell • Ermüdungsfrei, weil kein Bücken, kein Tragen, kein Wringen • Presse kann zum Säubern abgenommen werden • 2 Behälter System: für Frisch- und Schmutzwasser • Wischeimer sind herausnehmbar • Standfestes, robustes Kunststoffgestell • Mit 4 Lenkrollen, 1 x 17l Eimer rot, 1 x 6l Eimer blau und 1 Presse • VK4 gelb, ohne Deichsel • Der Wagen wird am Griff der Presse geschoben.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vermop
Material:
Kunststoff
Produkteigenschaften:
Eimer | Flachpresse
Fassungsvermögen max.:
23 l
Farbe:
blau | gelb | rot
Breite:
40 cm
Tiefe:
51 cm
Höhe:
85 cm
Produkttyp:
Einfachfahrwagen | Gebäudereiniung | Gerätewagen | Reinigungswagen | Systemwagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen 17l vermop, doppeleimer, vermop fahreimer, Servicewagen, Systemwagen, Vermop, Wischsystem, Fahrwagen, Gebäudereinigung, Systemwagen, Wischwagen, Vermop, Wischsystem, Reinigungswagen, Wischwagen, Fahrwagen, Reinigungswagen, Gebäudereinigung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,12*
Zubehör
Clino
ab € 23,28*
Zubehör
k.A.
ab € 6,18*
Zubehör
k.A.
ab € 11,46*
Zubehör
k.A.
ab € 4,14*
Zubehör
k.A.
ab € 4,51*
Zubehör
k.A.
ab € 34,44*
Zubehör
k.A.
ab € 29,92*
Zubehör
k.A.
ab € 12,98*
Zubehör
k.A.
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.