Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Lebensmittelbürste
>
Artikel
HAUG Waschbürste Polyester Besatzhöhe 30 mm harte Borste 20,5cm blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-20876
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
88302
EAN/GTIN:
4002403883026
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
HAUG 8830 Waschbürsten • Hygienestandard: HACCP, PHB • Maße/mm: 205 x 65 x 55 • Material: PP • Farbe: transparent • Höhe: 30 • Stärke: 0.5 • Material: PBT • Farbe: transparent • Faserende: ungeschlitzt • Härte: hart
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Scheuerbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Breite:
205 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
blau
... >
Reinigungsgeräte
>
Bürsten
>
HAUG 8830 Waschbürsten
Weitere Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
,
Lebensmittelbürsten
,
Autowaschbürste
,
Kotflügelbürste
,
Waschbürste
,
scheuerbürste rund
,
autowaschbürste
,
Haug 88303
,
Haug 88301
,
Haug 8830
,
Haug 88302
,
Haug 88304
,
AutoStielbürsten
,
EckenFugenbürsten
,
Bürsten
,
Drahtborste
,
Stielbürsten
,
Auto-Stielbürsten
,
Rohrbürsten
,
Eckenbürsten
,
Drahtbürsten
,
Reinigungsbürsten
,
Gedrehte Bürsten
,
Düsenbürsten
,
Handwaschbürsten
,
Waschbürsten
,
Langstielbürsten
,
Scheuerbürsten
,
Ecken-Fugenbürsten
,
Flächenwascher
,
Kotflügelbürsten
,
Fugenbürsten
,
Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, EckenFugenbürsten, Düsenbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Haug 88302, Haug 88304, Gedrehte Bürsten, Scheuerbürsten, Haug 8830, Haug 88301, Haug 88303, AutoStielbürsten,
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 217
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,12*
Lager 9428
3 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 7,59*
€ 11,79*
Lager 7PYHX
5
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 12,68*
Lager 847
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 9,09*
€ 13,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 26,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waschbürste rund, Polyester PBT,190x65x30mm, Ø0,50mm, rot,hart, 1 St.
k.A.
88301
ab € 7,17*
Ähnlich
Waschbürste rund, Polyester PBT,205x65x30mm, Ø0,50mm, transparent,hart, 1 St.
k.A.
8830
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen